Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA330028 STECKMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070937
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
Mikroprozessor
entwicklungskit microchip
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Entwicklungsboards, Motorsteuerung, MCLV (DM330021) und MCHV (DM330023)
  • Prozessorfamilie: dsPIC33E
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: Modul
  • Prozessorserie: dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: dsPIC33EP64MC504
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA330028, 2070937, 207-0937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,46*
    € 60,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,32*
    € 58,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,89*
    € 55,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,55*
    € 51,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,13*
    € 44,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.