Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7984166
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     GQ-90-48-D-1-1 (480V/90A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 90 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 480 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3→ 32 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = 1-phasig
Einschaltzeit max. = 1/2 Zyklus + 1 msV ac
Abmessungen = 45 x 30.5 x 58mm
Länge = 45mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
90 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
480 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3→ 32 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
1-phasig
Einschaltzeit max.:
1/2 Zyklus + 1 msV ac
Abmessungen:
45 x 30.5 x 58mm
Länge:
45mm
Weitere Suchbegriffe: gefran halbleiterrelais, smd relais, 7984166, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Gefran, GQ9048D11(480V90A), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.