Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor BC548A A1 THT, NPN Transistor 30 V / 100 mA, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor BC548A A1 THT, NPN Transistor 30 V / 100 mA, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7969710
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BC548A A1
EAN/GTIN:
     5059041102759
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 110
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
110
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 7969710, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Taiwan Semiconductor, BC548AA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.