Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optischer Drehgeber Encoder 5V dc Hohlschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom Optischer Drehgeber Encoder 5V dc Hohlschaft
Broadcom Optischer Drehgeber Encoder 5V dc Hohlschaft
Artikel-Nr.:
     108EL-7967824
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HEDM-5500#B13
EAN/GTIN:
     5059041672047
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Encoder IC
drehgeber inkremental optisch
Geberauswertung = Inkremental
Zählungen pro Umdrehung = 1000
Versorgungsspannung = 5V dc
Schaftart = Hohl
Taktzeit max. = 30000U/min

Optische Encoder. Diese Serie von optischen Encodern zur Bewegungssteuerung von Avago Technologies ist in Zwei- und Dreikanal-Ausgangsoptionen erhältlich. Diese Inkrementalgeber nutzen optische Technologie zur Bewegungssteuerung. Inkrementalgebergeräte bieten eine Rückmeldung der Position für das inkrementelle Zählen. Wenn das Rückmeldesignal immer zu einer Start- oder Grundposition referenziert wird, bietet ein Inkrementalgeber eine einzigartig definierte, relative Position. Avago Technologies bietet sowohl optisch reflektive Inkrementalgeber und als auch optisch transmissive Inkrementalgeber. Diese Geräte sind verfügbar als Encoder-Module für die Integration durch den Benutzer oder als komplette Encoder mit Gehäuse bzw. als Kit. Die optischen Encoder dieser Serie bieten eine präzise Positions- und Geschwindigkeitserkennung für eine Vielzahl von Anwendungen.. Zu den möglichen Anwendungen gehören: Drucker Kopierer Scanner Rückmeldungssysteme für Servo- und Schrittmotoren Roboterarme Maschinen zur Wafer-Handhabung
Weitere Informationen:
Geberauswertung:
Inkremental
Zählungen pro Umdrehung:
1000
Versorgungsspannung:
5V dc
Schaftart:
Hohl
Taktzeit max.:
30000U/min
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, broadcom inkrementalgeber, 7967824, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Broadcom, HEDM5500#B13, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 14,99*
ab € 39,50*
€ 65,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,74*
€ 78,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.