Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Digimatic, 2m Kabel für LINEAR SCALE Längenmesssystem, USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitutoyo Digimatic, 2m Kabel für LINEAR SCALE Längenmesssystem, USB-A
Mitutoyo Digimatic, 2m Kabel für LINEAR SCALE Längenmesssystem, USB-A
Mitutoyo Digimatic, 2m Kabel für LINEAR SCALE Längenmesssystem, USB-A
Artikel-Nr.:
     108EL-7960025
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     06AFM380C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Serie = Digimatic
Länge = 2m
Steckverbinder A = USB-A
Anschluss A Gender = Stecker
Stecker B = VCP (USB-INT-C)
Anschluss B Gender = Stecker
Geeignet für den Einsatz mit = Serie Digimatic

Lineares Zählerkabel von MitutoyoDas lineare USB-Zählerkabel der Serie Mitutoyo Digiatic mit 2 m Länge wird mit einem Datenschlüssel geliefert. Es wurde entwickelt, um das Messgerät an einen Computer anzuschließen und ermöglicht den direkten Anschluss von Digimac-Messgeräten an eine USB-Schnittstelle, ohne zusätzliche Software zu benötigen.Eigenschaften und VorteileKompatibel mit Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 USB-System für direkten Anschluss als Tastaturformat ohne Softwaretreiber (HID) oder als virtueller COM-Anschluss (VCP) mit fester COM-Anschlusszuweisung in Windows USB ITPAK-Software zur Übertragung von Messwerten im Textformat (bei Verwendung als VCP) USB ITPAK-Software für vereinfachte Erstellung von Jog Zeitschriften in Excel Zeitgesteuerte DatenanforderungenAnwendungenAutomobilbau Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Brandschutz Industrielle Wartung Solarenergie Elektrische Sicherheit und Lichtbogen-/BlitzschutzZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Serie:
Digimatic
Länge:
2m
Steckverbinder A:
USB-A
Anschluss A Gender:
Stecker
Stecker B:
VCP (USB-INT-C)
Anschluss B Gender:
Stecker
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie Digimatic
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, mitutoyo digitale werkstatt-messschieber, datenkabel für messtechnik, datenkabel für messtechnik mitutoyo, 7960025, Mess- und Prüftechnik, Linear-Messwerkzeuge, Anschlusskabel für Linear-Messsysteme, Mitutoyo, 06AFM380C, Test & Measurement, Linear Test & Measurement, Linear Scale Input Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 90,00*
€ 114,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 139,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.