Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 600V ac, 1 Öffner, Kunststoff Rundform, Rot Ø 22mm, 40mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 600V ac, 1 Öffner, Kunststoff Rundform, Rot Ø 22mm, 40mm,
Schneider Electric Harmony XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 600V ac, 1 Öffner, Kunststoff Rundform, Rot Ø 22mm, 40mm,
Schneider Electric Harmony XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 600V ac, 1 Öffner, Kunststoff Rundform, Rot Ø 22mm, 40mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-7951306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BS8442
EAN/GTIN:
     3606480625053
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony XB4
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 600V ac
Versorgungsstrom = 1.2A
Tiefe = 82mm
Hilfsschalter = 1Öffner
Better World-Produkt = Jamm
Drucktastendurchmesser = 40mm

Schneider Electric Serie Harmony XB4 - Not-Aus-Drucktaste. Einführung in die erstklassige Serie Harmony XB4 von Not-Aus-Drucktastern von Schneider Electric. Die Serie von XB4 bietet Ihnen eine zusätzliche Absicherung Ihrer Arbeitsumgebung. Die Produkte innerhalb der Serie XB4 sind besonders langlebig und eignen sich für verschiedene Umgebungen.. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Einfach zu bedienende "Turn-to-Release"-Funktionalität für einfaches Zurücksetzen Nach der Aktivierung ;/li> ;li>Verchromte Metallplatte mit prominent roter runder Drucktaste, die leicht auf das Auge aufmerksam macht ;/li> ;li>2 Öffnerkontakte, für einfache Konfiguration ;/li> ;li>Kurzschlussschutz mit einer 10-A-Patronensicherung, die konform ist Gemäß EN/IEC 60947-5-1 ;/li> ;li>Entspricht mehreren Industriestandards, einschließlich EN/IEC 60204-1, 60947-1, 60947-5-1 und mehr ;/li> ;li>NEMA 13- und NEMA 4X-zertifiziert, bietet zusätzlichen Schutz vor Umweltstörungen wie Staub, Öl oder Spritzwasser (in erster Linie für den Einsatz in Innenräumen geeignet) ;/li> ;li>Die Not-Aus-Tasten XB4 haben eine mechanische Lebensdauer von 300000 Zyklen ;/li> ;li>Die Basiseinheit E-Stop funktioniert gut bei Temperaturen von -40 °C bis 70 °C. ;/li> ;li>Schutzart IP 65, IP 66, IP 67 und IP 69K gemäß IEC 60536, um Ihr Gerät weiter vor Staub zu schützen ("staubdicht") und gegen schwere See oder leistungsfähige Düsenscheiben bei 7.000.000 Pa bei 55 Grad Celsius zu schützen ;/li> ;li>Schneider Green Premium-Produkt als Standard für den gesamten XB6-Notfall Stopptastenbereich ;/li> ;li>8 Monate Herstellergarantie mit Schneider ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Maschinen-, Chemie- und Schifffahrtsanwendungen (insbesondere mit Wasser-/Chemikalieneinsatz). ;/li> ;li>Servicebereiche wie Restaurants, Küchen, Autowaschanlagen und mehr. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony XB4
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
600V ac
Versorgungsstrom:
1.2A
Tiefe:
82mm
Hilfsschalter:
1Öffner
Better World-Produkt:
Jamm
Drucktastendurchmesser:
40mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 24,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,53*
€ 24,37*
€ 5,00*
ab € 18,54*
€ 24,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 27,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,19*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.