Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reliance Water Controls Thermostat-Mischventil BSP1 Gussmetall 16 bar max., 15mm, BSP Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7948485
Hersteller:
     Reliance Water Controls
Herst.-Nr.:
     HEAT160915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mischventil
Anschluss = BSP1
Gehäusematerial = Gussmetall
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Verbindungsgröße = 15mm
Solltemperatur max. = +46°C
Solltemperatur min. = +46°C
Gewinde Fitting Typ = BSP
Temperatur-Einstellbereich = +38 → +46 °C

WRAS TMV3. *Die Versorgungsbedingungen müssen innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegen. Heatguard® TMV3-8. Ein hochentwickeltes Thermostat-Mischventil gemäß TMV3 für den Einsatz in Waschbecken, Duschen, Bidets und Hochdruck-Badewannenfülleinrichtungen (über 1 bar). Das Ventil wurde entwickelt für die Regelung der Mischwasser-Auslasstemperatur innerhalb von +/- 2 °C unabhängig von Fluktuationen von Temperatur und Druck der Warm- und Kaltwasserversorgung und zum sofortigen Absperren der Mischwasserversorgung bei einem Ausfall der Warm- oder Kaltwasserversorgung*. Vollständig zugelassen von WRAS unter dem TMV3-Schema gemäß der DO8-Spezifikation für Waschbecken, Duschen, Bidets und Hochdruck-Badewannenfülleinrichtungen. Eine schnelle thermostatische Ausfallsicherung bei Ausfall von entweder Kalt- oder Warmwasserversorgung schützt den Benutzer vor extremen Temperaturen. Ein einzigartiger, eigens entwickelter Temperatureinsteller verhindert unerlaubte Veränderungen. Bietet extreme Mischwasser-Temperaturstabilität unter veränderlichen Versorgungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP1
Gehäusematerial:
Gussmetall
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Verbindungsgröße:
15mm
Solltemperatur max.:
+46°C
Solltemperatur min.:
+46°C
Gewinde Fitting Typ:
BSP
Temperatur-Einstellbereich:
+38 → +46 °C
Weitere Suchbegriffe: 7948485, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Thermostatische Mischventile, Reliance Water Controls, HEAT160915, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Thermostatic Mixing Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.