Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron MY4 Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule / 900mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron MY4 Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule / 900mW
Omron MY4 Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule / 900mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7948120
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4IN1-D2 DC24(S)
EAN/GTIN:
     4536854364099
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Freilaufdiode
Industrierelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 36mm
Spulenwiderstand = 636Ω
Spulenleistung = 900mW
Serie = MY4
Schaltleistung DC max. = 150 W

Omron Relais ohne VerriegelungDas vielseitige Omron MY-Einsteckrelais mit nicht verriegelbarem Relais hat eine Kontaktkonfiguration von 4 PDT. Er wird mit 24 V dc Coil Voltage und 5 A Schaltstrom betätigt. Dieses Relais verfügt über eine LED-Anzeige, eine verriegelbare Prüftaste und eine integrierte Diode.Eigenschaften und VorteileCoil Power beträgt 900 mW Coil Widerstand ist 636 Ohm Kontaktmaterial ist AgNi Isolierung zwischen Coil und Kontakt: 2000 V ac Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 70 °C. Reduziert den Verdrahtungsaufwand um 60 % in Kombination mit der Pyf-Pu-Push-In-Plus-Buchse 2,6 mm breite Stifte bieten eine höhere Leitfähigkeit und weniger Temperaturanstieg Steckbare TerminalZertifizierungenCSA-zertifiziert CE-zertifiziert UL-Zulassung VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
36mm
Spulenwiderstand:
636Ω
Spulenleistung:
900mW
Serie:
MY4
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 24v omron, steckrelais omron, steckrelais 24v, 7948120, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, MY4IN1D2DC24(S), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,79*
€ 11,21*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,21*
€ 11,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,05*
€ 13,39*
€ 5,46*
ab € 10,40*
€ 14,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,35*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,09*
Zubehör
Omron
PYF-14-PU
ab € 4,99*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.