Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensitec Neigungsmesser SMD SMD 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensitec Neigungsmesser SMD SMD 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7924196
Hersteller:
     Sensitec
Herst.-Nr.:
     AL796AMA-AE
EAN/GTIN:
     5059045168805
Suchbegriffe:
Neigungssensor
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Sensor-Typ = Neigungsmesser-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Übertragungsbereich min. = 1MHz
Arbeitsspannnung max. = 9 V
Arbeitsspannnung min. = -9 V
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 10
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

MagnetoResistive FixPitch Sensoren. Eine Serie von MagnetoResistive FixPitch Positionssensoren von Sensitec, erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Rastermaßen. Jeder Positionssensor verfügt über zwei Wheatstone-Brücken auf dem Chip. Die Sensorausgänge sind proportional zum Sinus und Kosinus der gemessenen Koordinaten. Jeder Sensor ist auf eine bestimmte Pollänge abgestimmt (entspricht der Hälfte der magnetischen Periode). Die PerfectWave-Technologie ist integriert, um sicherzustellen, dass die höheren Oberwellen entfernt werden und die Präzision durch die Verwendung mehrerer Sensoren beibehalten wird. Eigenschaften und Vorteile:. Kontaktlose Winkel- und Positionsmessung Breiter Luftspalt Ausgezeichnete Genauigkeit Minimale Offset-Spannung Vernachlässigbare Hysterese. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für diese Positionssensoren umfassen integrierte Motorencoder und Motorrückmeldungssysteme.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Neigungsmesser-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Übertragungsbereich min.:
1MHz
Arbeitsspannnung max.:
9 V
Arbeitsspannnung min.:
-9 V
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
10
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7924196, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Sensitec, AL796AMAAE, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.