Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Ready for PIC MCU Evaluierungsplatine PIC18F45K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Ready for PIC MCU Evaluierungsplatine PIC18F45K22
Artikel-Nr.:
     108EL-7916381
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-766
EAN/GTIN:
     8606015072906
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Ready for PIC
Technologie = MCU
Teilenummer des Prozessors = PIC18F45K22

Benutzerhandbuch, Schaltplan, Dokumentation-DVD, USB-Kabel. Für PIC vorbereitete Entwicklungsplatine. Ready for PIC ist eine Entwicklungsplatine für 40-polige PIC-Mikrocontroller in einem DIP-Gehäuse von Microchip. Ein PIC18F-Gerät wird serienmäßig geliefert. PIC18F45K22 64 MHz, 8-Bit-Mikrocontroller, 32-KB-Flash-Speicher, 1536 B RAM, in DIP-Sockel 8-MHz-Quarzoszillator USB-UART-Anschluss über FTDI-Chip RESET-Taste BETRIEBS-LED GPIO-Anschluss-Stiftsockel für Anschlüsse A/E, B, C und D mikroProg-Programmierungsstiftsockel Versuchsaufbaubereich 3,3-V- und 5-V-Spannungsregler Netzteil: 7-23 V ac oder 9-32 V dc über Schraube oder Hülsen, 5 V über USB-Steckverbinder Platinenabmessungen: 141 x 84 mm Vorprogrammiert mit mikroBootloader
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
Ready for PIC
Technologie:
MCU
Teilenummer des Prozessors:
PIC18F45K22
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7916381, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE766, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,80*
€ 53,21*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 45,51*
€ 60,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antex
S583470
ab € 28,53*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F45K22-E/P
ab € 3,40*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 84,63*
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.