Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-766 ENTW.BOARD FÜR PIC/DSPIC DIP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281682
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-766
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard PIC18F45K22
  • Prozessorserie: PIC18
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F45K22
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-766, 2281682, 228-1682
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,67*
    € 53,15*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 45,40*
    € 59,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,97*
    € 71,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,85*
    € 70,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,97*
    € 67,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,77*
    € 61,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,40*
    € 54,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Antex
    S583470
    ab € 28,61*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F45K22-E/P
    ab € 3,40*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 84,59*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1487587-1
    ab € 7,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.