Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7907359 Herst.-Nr.: A9C70134 EAN/GTIN: 3606480097997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reihe = Acti 9 Serie = iC60 Zur Verwendung mit = Schutzschalter Typ = Autom. Kurzunterbrecher Better World-Produkt = Ja
Die automatischen Recloser der Serie Acti9 ARA garantieren die Zertifizierung und Konformität mit IEC-Vorschriften. Fern-Hilfseinrichtung Acti9 ARA iC60. Die automatische Recloser-Hilfseinrichtung (ARA) sorgt für ein automatisches Wiederverbinden des entsprechenden Schutzgeräts nach dem Auslösen, um die Unterbrechung von Diensten zu vermeiden. Die automatischen Recloser der Serie Acti9 ARA erhöhen die Verfügbarkeit von Anlagen ohne Überwachung sowie an isolierten, schwer zugänglichen Orten, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern, um die Wartungskosten zu senken. Der Acti9 ARA schließt nach einem kurzzeitigen Ausfall in vom Benutzer einstellbaren Intervallen den Stromkreis und setzt den Stromkreis wieder unter Strom. Bei einem permanenten Fehler wird der ARA nach einer vom Benutzer eingestellten Anzahl von Betätigungen in offener Stellung gesperrt, um den Bereich sicher vom System zu trennen. Programmwahl: vier vordefinierte und leicht einstellbare Programme an der Vorderseite Statusanzeige auf der Vorderseite für schnelle Statusprüfung Integrierte Vorhängeschloss-Vorrichtung Manuelle Vor-Ort-Sperre für Wartungsarbeiten Bistabiler Betrieb Auto/OFF-Wählschalter Zwei Fernsteuerungseingänge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Reihe: | Acti 9 | Serie: | iC60 | Zur Verwendung mit: | Schutzschalter | Typ: | Autom. Kurzunterbrecher | Better World-Produkt: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Schutzschalter, merlin gerin schutzschalter, schutzschalter, 7907359, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomaten, Schneider Electric, A9C70134, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,26* | € 175,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 150,42* | € 176,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 156,32* | € 182,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 160,91* | € 188,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 267,16* | € 316,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|