| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9C70134 Herst.-Nr.: A9C70134 EAN/GTIN: 3606480097997 |
| |
|
| | |
| Automatisches Wiedereinschaltgerät Acti 9 ARA für Leitungsschutzschalter iC60. 3-polig/4-polig, Versorgungsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V, 4 Programme. Automatische Wiedereinschaltung der zugehörigen Schutzeinrichtung nach Auslösung. Erhöhung der Verfügbarkeit von nicht-überwachten Anlagen die einen erschwerten Zugriff sowie die Erforderlichkeit einer permanenten Anlagenverfügbarkeit aufweisen. Bei Wiedereinschaltung auf einen bestehenden Fehler, wird die Automatik je nach Programm gesperrt und ein manuelles Einschalten ist zwingend erforderlich. Programmwahl mit unterschiedlicher Anzahl von automatischen Wiedereinschaltversuchen und Wartezeiten zwischen den Versuchen. Das manuelle Schalten ist immer vorrangig gegenüber der Automatik. Plombierbare Abdeckung. Betriebsstatusanzeigeleuchte. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Kompatibel mit der elektrischen Zusatzausrichtung für iC60. Farbton RAL 9003. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Ferneinschalter | Werkseitig angebaut: | nein | Baubreite (TE): | 3,5 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsspannung: | 230 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 63 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |