Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 1.5A LED-Treiber IC 2,5 → 6 V dc, SO-8EP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7902934
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2808BLBR
EAN/GTIN:
     5059043300108
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 2,5 → 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Anwendung = Taschenlampe
Gehäusetyp = SO-8EP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 6.5V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 750mA

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
2,5 → 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Anwendung:
Taschenlampe
Gehäusetyp:
SO-8EP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
6.5V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
750mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7902934, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2808BLBR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.