Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 1A LED-Treiber IC 2,5 → 6 V dc, 400mW, TSOT-25 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7902922
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2804AAB010
EAN/GTIN:
     5059043318622
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung = 2,5 → 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 400mW
Anwendung = Taschenlampe
Gehäusetyp = TSOT-25
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung max. = 6.5V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1.5A
Verlustleistung = 400mW

Niederspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1A
Eingangsspannung:
2,5 → 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
400mW
Anwendung:
Taschenlampe
Gehäusetyp:
TSOT-25
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung max.:
6.5V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1.5A
Verlustleistung:
400mW
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7902922, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2804AAB010, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.