Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOE 15K10 Plattformwaage 15kg / Auflösung 10 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898740
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOE 10K-3
EAN/GTIN:
     4045761098329
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 15kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 10 g
Waagschalenlänge = 315mm
Waagschalenbreite = 305mm
Waagschalenhöhe = 65mm
Gewicht netto = 4kg
Modellnummer = EOE 15K10
Betriebstemperatur max. = +35°C

Euro-Stecker, 2-polig. Plattformwaage, Serie EOE. Die Serie EOE mit Allzweck-Plattformwaagen wurde für unterschiedliche Anwendungen wie in Logistik, Handel, Industrie und Tiermedizin entwickelt. Eigenschaften und Vorteile:. Große LCD-Anzeige Hohe Mobilität dank der kompakten, flachen und leichten Bauweise Display mit spritzwassergeschützter Membran Lackierte Plattform aus Stahl
Weitere Informationen:
Wägebereich:
15kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
10 g
Waagschalenlänge:
315mm
Waagschalenbreite:
305mm
Waagschalenhöhe:
65mm
Gewicht netto:
4kg
Modellnummer:
EOE 15K10
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, paketwaage bis 15kg, 7898740, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EOE10K3, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 106,74*
€ 144,69*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 144,96*
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 170,78*
€ 4,95*
ab € 145,38*
€ 175,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,10*
€ 198,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.