Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX Schraub Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron EE-SX Schraub Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 3-Pin
Omron EE-SX Schraub Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7884962
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX4009-P1 CHN
EAN/GTIN:
     5059039380466
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = Schraubmontage
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 7 x 11 x 34mm
Höhe über Panel = 34mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Schlitzweite = 5mm
Breite = 11mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +75°C

Gabellichtschranke, Serie EE-S. Diese Gabellichtschranken der Serie EE-S von Omron werden in einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Größen angeboten. Sie bestehen aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Fototransistor, die in einem formgepressten Gehäuse untergebracht sind. Die Typen EE-SSX3.. und EE-SX4.. haben auch einen integrierten Schmitt-Trigger-Verstärker, der einen sauberen Übergang mit stabilem Ausgang garantiert.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
Schraubmontage
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
7 x 11 x 34mm
Höhe über Panel:
34mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Schlitzweite:
5mm
Breite:
11mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +75°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 7884962, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX4009P1CHN, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches, EESX4009P1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.