Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schlauchaufroller 15m I ø 8mm A ø 12mm 15 bar, 213psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schlauchaufroller 15m I ø 8mm A ø 12mm 15 bar, 213psi
Artikel-Nr.:
     108EL-7883736
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7883736
EAN/GTIN:
     5056070939868
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchlänge = 15m
Schlauch Innendurchmesser = 8mm
Schlauch Außendurchmesser = 12mm
Betriebsdruck = 15 bar, 213psi
Montage = Wandmontage
Einlass Anschlussgröße = 1/4 kegeliges Whitworth-Rohrgewinde (BSPT)"
Ausgangsanschluss = 1/4 kegeliges Whitworth-Rohrgewinde (BSPT)"
Aufroll-Funktion = Automatisch

Druckluftschlauch RS Pro – Automatikrolle. RS Pro bietet eine Reihe von professionellen Druckluftschläuchen mit Polyurethangeflecht, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Das Highlight dieser Schläuche ist praktische automatische Schlauchrolle, die ideal für Umgebungen, in denen eine bestimmte Länge benötigt wird, oder in Situationen, in denen die Schläuche nach der Nutzung nicht weggeräumt werden müssen, geeignet ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Stahlkonstruktion Ratschen- und Freilaufbetrieb Federschutz Beweglicher Anschlag zur Einstellung der verbleibenden Schlauchlänge Messingkupplung mit 360° Drehbereich Temperaturbereich: –5 °C bis +60 °C Lieferung mit Wand- und Deckenhalterung. Was ist ein Druckluftschlauch?. Ein Druckluftschlauch ist ein Rohr, das Luft oder Gas von einem Gerät befördert, wie bei einem Gasbehälter, einem Kompressor oder anderen Arten von Druckluftwerkzeugen. Ein robuster und zuverlässiger Druckluftschlauch ist für einen konsistenten Luftstrom unbedingt erforderlich. Diese Kriterien erfüllen die Schläuche von RS Pro. Die Materialien reichen von Gummi, das ist die übliche Version, über PVC und sogar Nylon. Wofür werden diese Schläuche verwendet?. Sie finden Gummi-Druckuftschläuche mit den richtigen Anschlüssen bei Gebrauchsgegenständen wie Grills und Fußpumpen. Auch in Schulen, Laboren und sogar in der Automobilindustrie werden diese Schläuche verwendet. Beispielsweise werden einige verschiedene Arten in folgenden Bereichen eingesetzt: Druckluftbremsen für Trucks, Busse und andere LKWs Werkstattkompressoren und Farbspritzpistolen Kraftstoffpumpen Presslufthämmer und andere Konstruktionswerkzeuge für schwere Einsätze Reifendruckpumpen - mit Anschlüssen an beiden Enden
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
15m
Schlauch Innendurchmesser:
8mm
Schlauch Außendurchmesser:
12mm
Betriebsdruck:
15 bar, 213psi
Montage:
Wandmontage
Einlass Anschlussgröße:
1/4 kegeliges Whitworth-Rohrgewinde (BSPT)"
Ausgangsanschluss:
1/4 kegeliges Whitworth-Rohrgewinde (BSPT)"
Aufroll-Funktion:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Wandbefestigung Geräteschalter, Wandhalterung Geräteschalter, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch 15 bar, 7883736, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, RS PRO, HR04UB80152M, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 380,99*
€ 446,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 411,17*
€ 495,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,53*
€ 589,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,60*
€ 563,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.