Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 150m³/h, -40 → +50°C, 230V ac x 45mm, 127mm x 169mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7883681
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03072.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Luftdurchsatz = 150m³/h
Leistung = 700W
Versorgungsspannung = 230V ac
Oberflächentemperatur = -40 → +50°C
Tiefe = 169mm
Höhe = 45mm
Breite = 127mm

Die Serie HVI 030 von Stego ist kompatibel mit Lüftern wie zum Beispiel: ; 2720396 2720396 , ; 5440352 5440352 (230 V) und ; 482051 482051 , ; 5440368 5440368 (110 V). Platzsparender Heizlüfter Stego – HVI-Serie 030. Die platzsparenden Heizlüfter Stego HVI 030 sind kompakte, hochwertige Geräte, die die Bildung von Kondensation und Frost verhindern und eine gleichmäßig verteilte Lufttemperatur in Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Bauteilen bieten. Das Heizgerät muss mithilfe eines Lüfters betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Stego-Serie HVI 030 ist mit zwei Befestigungsmöglichkeiten erhältlich – entweder zur Schraubmontage oder mit einem einzigartigen Drehclip-System. Beide Optionen ermöglichen den schnellen und einfachen Einbau. Kompakt Flaches Design Temperatur-Sicherheitsabschaltung Drehclip oder Schraubmontage
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
150m³/h
Leistung:
700W
Versorgungsspannung:
230V ac
Oberflächentemperatur:
-40 → +50°C
Tiefe:
169mm
Höhe:
45mm
Breite:
127mm
Weitere Suchbegriffe: 7883681, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 03072001, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
4656N
ab € 24,66*
Zubehör
Sunonwealth Electric
DP200A/2123XBL.GN
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.