Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2720396
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656N
EAN/GTIN:
     5060641222044
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 119mm
Leistungsaufnahme = 19W
Strom max. = 83mA
Abmessungen = 119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel = 47dB
Lüfterdrehzahl = 2650U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Ebm-papst AC-AxiallüfterDer ebm-papst AC-Axiallüfter ist eine High-Tech-Kühllösung. Er ist in den Größen 119 mm x 119 mm x 38 mm und einer Versorgungsspannung von 230 V ac erhältlich. Der Lüfter hat eine Motordrehzahl von 2650 U/min. Es hat eine verlängerte Kugellagerlebensdauer, die einen fehlerfreien Einsatz über einen längeren Zeitraum (37.500 Stunden bei 40 °C) gewährleistet. Die ebm-papst AC-Lüfter bieten eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen, mit denen Sie sie in jeder axialen Position montieren können. Der Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 19 W. Was ist ein AC-Axiallüfter? AC-Axiallüfter werden verwendet, wenn Gleichspannung nicht zur Verfügung steht, und sind so gestaltet, dass sie einen Luftstrom mit hoher Durchflussmenge und mittlerem Druck erzeugen. Axiallüfter verfügen über einen Impeller, der von Flügeln umgeben ist und ähnlich wie ein Propeller funktioniert. Der Motor des Lüfters ist in die Nabe des Impellers integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu schaffen. Der Impeller saugt Luft axial in paralleler Richtung zur drehenden Motorwelle an und befördert die Luft in gleicher Richtung heraus. Der Axiallüfter ist von einem Flanschgehäuse mit Montagebohrungen umgeben, so dass er im Inneren des Geräts montiert werden kann. Außenläufermotor Im Gegensatz zu herkömmlichen internen Rotormotoren, bei denen die rotierende Welle von elektromagnetischen Spulen umgeben ist, verfügen ebm-papst-Lüfter über einen externen Rotormotor. In einem externen Rotormotor sind die Magnetspulen in einem rotierenden Gehäuse untergebracht. Der Vorteil dieser Bauweise besteht darin, dass externe Rotormotoren kompakter sind, effizienter arbeiten und weniger anfällig für Überhitzung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
119mm
Leistungsaufnahme:
19W
Strom max.:
83mA
Abmessungen:
119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel:
47dB
Lüfterdrehzahl:
2650U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 2720396, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4656N, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,44*
€ 52,86*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 52,98*
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 53,94*
€ 5,90*
ab € 38,59*
€ 59,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,86*
€ 81,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,29*
Zubehör
ebm-papst
4656N-KR0
ab € 34,22*
Zubehör
ebm-papst
4656N-KR1
ab € 41,87*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,92*
Zubehör
ebm-papst
1433H3--0.36AC
ab € 6,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,22*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,16*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.