| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7878885 Herst.-Nr.: 7878885 EAN/GTIN: 5056112154228 |
| |
|
| | |
| Behältergröße = 0.6L Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
1/4-Zoll-BSP-HVLP-Sprühpistole von RS Pro, 3 barDie professionelle schwerkraftgespeiste Hochdruck-Spritzpistole (HVLP) von RS Pro ist perfekt für den Einsatz in industriellen Hochleistungsanwendungen. Sie verfügt über eine Edelstahl-Flüssigkeitsdüse und -nadel, womit sie sowohl mit Wasser- als auch mit lösungsmittelbasierten Lackierungen kompatibel ist. Der 0,6-Liter-Nylonbehälter ist mit einem LID Die leichte Pistole wiegt nur 604 g, sodass Sie sie einfach über längere Zeiträume ohne Ermüdung verwenden können. Sie verfügt über eine 1,4-mm-Sprühdüse für hohe Präzision. Ein 1/4-Zoll-Drucklufteinlass mit Gewinde nimmt Standard-Steckverbinder auf, sodass die Düse mit handelsüblichen Schlauchbaugruppen kompatibel ist. Bei einem Betriebsdruck von 15 bis 43 psi (1 bis 3 bar) hat die Düse einen Luftverbrauch von 380 Liter oder 6,7 Kubikfuß pro Minute. Dadurch erhalten Sie einen Materialfluss von ca. 150 ml pro Minute. Sie finden diese Sprühpistole in Werkstätten und Fertigungssituationen.Eigenschaften und Vorteile• Druckluftpistole mit niedrigem Druck (HVLP) mit hohem Volumen • Betriebsdrücke von 15 bis 43 psi/1 bis 3 Bar • Maximaler Betriebsdruck von 3 bar • Luftverbrauch von 380 Liter / 6,7 Kubikfuß Pro Minute • Materialfluss von 150 ml pro Minute • 1/4-Zoll-BSP-Anschluss mit Gewinde (britisches Standardrohr) • 1,4-mm-Sprühdüse • Gewicht: 604 g. • Konform mit der elektrostatischen Entladung des American National Standards Institute Association S20.20:2014 und British Standard European Norm 61340-5-1:2007 Standards für Elektrostatische KontrolleRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Behältergröße: | 0.6L | Luftzuführung BSP: | 1/4Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spritzpistole, 7878885, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Farbspritzpistolen, RS PRO, NGT0011, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Paint Guns |
| | |
| |