| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7877321 Herst.-Nr.: 7877321 EAN/GTIN: 5056112153498 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = HSS Bohrertyp = Spiralbohrer Durchmesser = 0.45mm Gesamtlänge = 21 mm Stückzahl = 5
HSS-Spiralbohrer, kurz. Professionelle Serie von kurzen HSS-Spiralbohrern für den Einsatz mit Stahllegierungen, gehärtetem Stahl, Edelstahl, Gusseisen und Titan. DIN 338. Glanzoberfläche, mit geteilter Spitze Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | HSS | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Durchmesser: | 0.45mm | Gesamtlänge: | 21 mm | Stückzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, din 338 0.5mm, 7877321, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H10300045, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| | |
| |