Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot CableSafe Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 14 x 8mm, 68 mm x 9m, Schwarz 1-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874870
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26517004
EAN/GTIN:
     5060429031868
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 14 x 8mm
Länge = 9m
Breite = 68 mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = CableSafe

Kabelschutzvorrichtung Cable Safe Serie RO. Kabelschutzvorrichtungen wurden entwickelt, um Unfälle zu verhindern und Kabel zu schützen. Die Schutzvorrichtungen können sowohl innen als auch außen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Verhindert Unfälle Kabelschutz Leicht zu installieren und zu befestigen Für eine Reihe von Stromversorgungs-, Haushalts- oder Telekommunikationskabeln geeignet Kein scharfes Messer erforderlich und daher besonders sicher UV-beständig Im Innen- und Außenbereich einsetzbar Halogenfrei, keine giftigen Gase abgegeben Geringe nicht-giftige Emissionen Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
14 x 8mm
Länge:
9m
Breite:
68 mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
CableSafe
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelbrücke 9 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 7874870, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26517004, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.