Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-(Ein) 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C & K PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-(Ein) 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7874811
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7101P3YZQE
EAN/GTIN:
     5059039053445
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter 1pol
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 11.43mm
Betätigermaterial = Verchromtes Messing
Kontaktmaterial = Versilbert
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

UL, CSA. Bei Tastern bezieht sich "EIN" auf die kurzzeitige "EIN"-Stellung. Schalter, Baureihe 7000. Kippschalter C ;K der Serie 7000 haben mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen, sodass sie für die Waschreinigung an der Unterseite geeignet sind. Miniatur-Einbauschalter Betätigungselement aus Messing und Nylon 6.6 Gehäuse (UL 94 V-0) Silberkontakte Plattenausschnitt: 9 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
11.43mm
Betätigermaterial:
Verchromtes Messing
Kontaktmaterial:
Versilbert
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, c&k kippschalter, 7874811, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, 7101P3YZQE, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 14,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,88*
€ 14,52*
1 Tag
225
€ 14,99*
ab € 9,01*
€ 16,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
709901201
ab € 0,259*
Zubehör
C&K Components
700201201
ab € 0,22*
Zubehör
C&K Components
702501201
ab € 0,561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.