Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Deckelersatz Grau, 3 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Deckelersatz Grau, 3 Fächer
Legrand Deckelersatz Grau, 3 Fächer
Legrand Deckelersatz Grau, 3 Fächer
Artikel-Nr.:
     108EL-7866440
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     FBL3ABS
EAN/GTIN:
     5059041267250
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
deckel für geräteeinsatz
Fußbodentank oder Zubehör = Deckelersatz
Anzahl von Fächern = 3
Farbe = Grau

Die hohle Gehäusebasis wird ohne Deckel geliefert. Kammerdosensockel Legrand mit drei und vier Abteilen sowie Zubehör. Bodenanschlussdosensockel mit 3 und 4 Abteilen aus vorverzinktem Stahl und Polycarbonat/ABS. Der Bodenanschlussdosensockel wird leer (ohne Kabel und Anschlusszubehör) geliefert, und Kabel können separat bestellt werden. Wird im leeren Zustand geliefert Empfohlene Lochausschnittgröße: 340–342 mm x 203–205 mm
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Deckelersatz
Anzahl von Fächern:
3
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 7866440, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Unterflurdosen und Zubehör, Legrand, FBL3ABS, Cables & Wires, Cable Management, Floor Boxes & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
CAV385
ab € 31,30*
Zubehör
Legrand
CAV485
ab € 31,31*
Zubehör
Legrand
SP3201
ab € 12,14*
Zubehör
Legrand
SP4201
ab € 12,16*
Zubehör
Legrand
SP4403
ab € 2,82*
Zubehör
Legrand
SP3000
ab € 2,85*
Zubehör
Legrand
SP4000
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.