Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Bodentank, 3 Fächer 340 mm x 230mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Bodentank, 3 Fächer 340 mm x 230mm x 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7866416
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CAV385
EAN/GTIN:
     5059041440752
Suchbegriffe:
7866416
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Unterflurdosen und Zubehör
Fußbodentank oder Zubehör = Bodentank
Anzahl von Fächern = 3
Breite = 340 mm
Länge = 230mm
Tiefe = 85mm

Die hohle Gehäusebasis wird ohne Deckel geliefert. Kammerdosensockel Legrand mit drei und vier Abteilen sowie Zubehör. Bodenanschlussdosensockel mit 3 und 4 Abteilen aus vorverzinktem Stahl und Polycarbonat/ABS. Der Bodenanschlussdosensockel wird leer (ohne Kabel und Anschlusszubehör) geliefert, und Kabel können separat bestellt werden. Wird im leeren Zustand geliefert Empfohlene Lochausschnittgröße: 340–342 mm x 203–205 mm
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Bodentank
Anzahl von Fächern:
3
Breite:
340 mm
Länge:
230mm
Tiefe:
85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
SP3201
ab € 12,14*
Zubehör
Legrand
SP3403
ab € 2,85*
Zubehör
Legrand
FBL3ABS
ab € 29,25*
Zubehör
Legrand
SP3000
ab € 2,85*
Zubehör
RS Pro
8781101
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.