Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 6 mm, IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7865790
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ10-06NPSKT0S
EAN/GTIN:
     5059040287327
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 6 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 28mm
Breite = 16mm
Tiefe = 10.3mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Geschirmt
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Sensoren, IQ08, IQ10 und IQ12. Die induktiven Näherungssensoren der Serie IQ bieten ein hohes Maß an mechanischer und elektronischer Stabilität für eine besonders lange Lebensdauer. Durch das robuste VISTAL-Gehäuse und die ASIC-Technologie werden die Wartungskosten reduziert. Diese induktiven Sensoren haben eine Erfassungsreichweite von bis zu 8 mm und bieten eine präzise Erkennung sowie eine hohe Sensorgenauigkeit für schnelle Handhabungsprozesse. Typische Anwendungen für diese Sensoren umfassen Elektronik und Solartechnik, Handhabung und Montage sowie die Maschinenfertigung. Robustes VISTAL-Gehäuse 270° Statusanzeige mit besonders heller LED Hält hohem Montage- und Anzugsmoment stand Hot-Melt-Formteil
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
6 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
28mm
Breite:
16mm
Tiefe:
10.3mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 6mm, 7865790, Automation, Sensoren, Sick, IQ1006NPSKT0S, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,14*
€ 51,60*
€ 5,46*
ab € 43,21*
€ 55,39*
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 56,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,92*
€ 56,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,70*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.