Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7858522
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     VFD007EL21A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter 230v
Leistung = 0,75 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 9,5 A
Serie = VFD-EL
Feldbuskommunikationstyp = RS485 ModBus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 600 Hz
STO = Nein
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 136mm

Serie VFD-EL – Einphaseneingang. Die Serie VFD-EL ist eine neue Generation von Wechselstromantrieben mit mehreren Funktionen. Sie bietet einen integrierten Filter für elektromagnetische Störungen, HFI-Schalter, einfaches Teilen der DC-Sammelschiene für Installation nebeneinander, hochpräzise Stromerkennung, Überlastschutz und integriertes Tastenfeld. Eigenschaften und Vorteile:. Einphasen-Eingang. Ausgangsfrequenz: 0,1 bis 600 Hz. An 3 Punkten einstellbare U/f-Kurve. Integriertes PID-Rückführungsregelung. HFI-Schalter für IT-Stromnetz. Integrierter EMI-Filter. Zur Verwendung von RS-485-Kommunikationsschnittstelle (RJ-45) mit Modbus-Protokoll. Komplettschutzfunktion. Anwendungen:. Kleine Pumpe und kleiner Lüfter. Blasmaschine. Förderband. Einfache DIY-Verarbeitungseinrichtung
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
9,5 A
Serie:
VFD-EL
Feldbuskommunikationstyp:
RS485 ModBus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 600 Hz
STO:
Nein
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
136mm
Weitere Suchbegriffe: inverter, frequenzumrichter 800w, 7858522, Automation, Elektromotoren, Delta Electronics, VFD007EL21A, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.