Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RSE Sanftstarter 1-phasig 3 kW, 230 V ac / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carlo Gavazzi RSE Sanftstarter 1-phasig 3 kW, 230 V ac / 12 A
Carlo Gavazzi RSE Sanftstarter 1-phasig 3 kW, 230 V ac / 12 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7850745
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSE2312-BS
EAN/GTIN:
     5059040015166
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 3 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 230 V ac
Phase = 1
Nennstrom = 12 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 77.4mm
Gesamtbreite = 45mm
Serie = RSE

RSE – Sanftanlaufgerät, dreiphasig. Kompakte, einfach zu verwendende AC-Motorsteuerung auf Halbleiterbasis Mit diesem Controller lässt sich ein Sanftanlauf mit Kondensator-Asynchronmotoren bis 12 A erreichen. Startzeit sowie Anfangsdrehmoment können unabhängig voneinander über integrierte Potenziometer eingestellt werden. Eine Drehmomentreduzierung durch Hochlauf einer einzelnen Phase in 3-Phasen-Anwendungen ist mit diesem Modul ebenfalls möglich. Nenn-Betriebsstrom: 12 A ac Sanftes Anlaufen der meisten Einphasenmotoren Drehmomentreduzierung bei Verwendung an 3-Phasen-Motoren Nenn-Betriebsspannung: bis zu 400 V ac (50/60 Hz) LED-Anzeigen für Versorgung und Betrieb Integrierter Schutz gegen Überspannungsspitzen Integrierte Umgehung des Halbleiters
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
230 V ac
Phase:
1
Nennstrom:
12 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
77.4mm
Gesamtbreite:
45mm
Serie:
RSE
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 3kw, sanftanlasser, carlo gavazzi softstarter, 7850745, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Carlo Gavazzi, RSE2312BS, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,99*
€ 186,87*
€ 5,90*
ab € 183,33*
€ 247,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.