| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7845721 Herst.-Nr.: 7845721 EAN/GTIN: 5056112149736 |
| |
|
| | |
| Anschluss = 15 mm Quetschanschluss Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Griffhöhe = 80mm Gehäusematerial = Messing Scheibenmaterial = Weichstahl Verbindungsgröße = 0.59Zoll Gewinde Fitting Typ = Druckfeder
Durchlass-Schraubventil. Geeignet für warmes und kaltes Wasser mit geringem Druck Ausführung aus Messing Einfache Verwendung Verwendet zum Absperren der Wasserversorgung in einem bestimmten Bereich Weitere Informationen: | | Anschluss: | 15 mm Quetschanschluss | Maximaler Arbeitsdruck: | 16 bar | Griffhöhe: | 80mm | Gehäusematerial: | Messing | Scheibenmaterial: | Weichstahl | Verbindungsgröße: | 0.59Zoll | Gewinde Fitting Typ: | Druckfeder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil, heizungs absperrventil pn16, heizungs absperrventil, absperrventil pn16, 7845721, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, RS PRO, PF60RS, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves |
| | |
| |