Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 30 mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 30 mm, IP68, IP69K
Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 30 mm, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-7840004
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN30-U1-E2
EAN/GTIN:
     5059040253438
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 30 mm
Anschlusstyp = PG 13,5-Kabelverschraubung
IP Schutzart = IP68, IP69K
Länge = 118mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 150Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Varikont DC-Schalter. Neue Varikont-Serie von induktiven Näherungssensoren mit verbesserter Leistung und Umgebungsschutz, aber in einer identischen Größenabmessung. Eigenschaften und Vorteile. 4 LEDS für 360° Rundum-Sichtbarkeit. Robustes PA- und Metallgehäuse. M20 Kabeleinführung mit Kabelverschraubung. IP69K Dichtung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
30 mm
Anschlusstyp:
PG 13,5-Kabelverschraubung
IP Schutzart:
IP68, IP69K
Länge:
118mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
150Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubungen m20 kunststoff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7840004, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN30U1E2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,62*
€ 80,44*
€ 5,46*
ab € 70,64*
€ 81,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,55*
€ 82,42*
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 82,84*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,35*
€ 85,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
095505
ab € 33,59*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.