Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Farb-LCD 1.8Zoll Parallel, RGB, 128 x 160pixels, 35 x 32mm -0,3 → +4,6 V dc LED Lichtdurchlässig dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Displaytech Farb-LCD 1.8Zoll Parallel, RGB, 128 x 160pixels, 35 x 32mm -0,3 → +4,6 V dc LED Lichtdurchlässig dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7812986
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     DT018ATFT
EAN/GTIN:
     5059045739012
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 1.8Zoll
Schnittstellen Typ = Parallel, RGB
Auflösung = 128 x 160pixels
Touch Screen Typ = Nein
Anzeigebereich Größe = 35 x 32mm
Touch Screen = Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 46.7 x 34 x 2.7mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Helligkeit = 280cd/m²
Höhe über Panel = 46.7mm

Geeignete 45-polige FFC/FPC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 0,3 mm Dicke (mit Versteifung) für den Einsatz mit diesen TFT-LCD-Anzeigemodule von Displaytech sind: ; 738-8950 738-8950 , ; 772-7027 772-7027 ; 772-6756 772-6756. TFT-LCD-Anzeigemodule Displaytech. Die TFT-LCD-Anzeigemodule von Displaytech wurden entwickelt, um hohe Leistungsfähigkeit zu einem günstigen Preis zu bieten. Diese zuverlässigen TFT-LCD-Module sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen für den Industrie-, Medizin- und Unterhaltungsbereich. Die Treiberschaltkreise sind direkt auf das Glas montiert und wie folgt spezifiziert: 1,8-Zoll-TFT (128 x 160) – Treiber-IC ILI9163C 2,2-Zoll-, 2,4-Zoll- und 2,8-Zoll-TFT (240x320) – Treiber-IC ILI9341 3,5-Zoll-TFT (320 x 240) – Treiber-IC NT39016D 4,3-Zoll-TFT (480 x 272) – Treiber-IC HX8257-A Das 2,4-Zoll-Modul DT024DTFT ( ; 135-9775 135-9775 ) besitzt ein IPS-Display mit verbesserter Farbgenauigkeit, einem größeren Betrachtungswinkel und einer hohen Aktualisierungsrate. Transmissive TFT-LCD-Anzeigemodule LED-Hinterleuchtung Gleichspannungseingang Verbindung zur Ansteuerung des Anzeigemoduls erfolgt über FPC (Flexible Printed Circuit) Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C Betrachtungsrichtung: 6 Uhr (DT035TFT und DT035TFT-TS: 12 Uhr) Touchscreen-Versionen sind mit einem resistiven Touchscreen mit 4 Drähten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
1.8Zoll
Schnittstellen Typ:
Parallel, RGB
Auflösung:
128 x 160pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Anzeigebereich Größe:
35 x 32mm
Touch Screen:
Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
46.7 x 34 x 2.7mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Helligkeit:
280cd/m²
Höhe über Panel:
46.7mm
Weitere Suchbegriffe: 7812986, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Displaytech, DT018ATFT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,84*
€ 11,86*
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 17,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
FH12-45S-0.5SH(55)
ab € 8,13*
Zubehör
Hirose
FH12A-45S-0.5SH(55)
ab € 6,65*
Zubehör
Sonitron
SPS-4640-03-C1
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.