Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 1,8"; 128x160; Bel: LED; Abm: 34x46,7mm; 250÷280cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 1,8"; 128x160; Bel: LED; Abm: 34x46,7mm; 250÷280cd/m2
Display: TFT; 1,8"; 128x160; Bel: LED; Abm: 34x46,7mm; 250÷280cd/m2
Artikel-Nr.:
     2805-DT018ATFT
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     DT018ATFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAYTECH
Versorgungsspannung: 2,5...3,3V DC
Schnittstelle: parallel;RGB
Anzahl Pole: 45
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x45
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x160
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI9163C
Displayabmessung (H x B): 28,03x35,04mm
Bildschirmdiagonale: 1,8"
Abmessungen: 34x46,7mm
Kontrast: 350:1
Helligkeit: 250...280cd/m2
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.