Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose FH12, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 45-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose FH12, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 45-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7726756
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12A-45S-0.5SH(55)
EAN/GTIN:
     5059043263243
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 45
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac
Serie = FH12
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hirose FPC/FFC-Steckverbinder, 0,5 mm, Serie FH12. ZIF (Zero Insertion Force) FPC/FFC-Steckverbinder Serie FH12 mit 0,5 mm Rastermaß. Diese FPC-Steckverbinder verfügen über ein One-Touch ZIF-Drehbetätigungselement für einfache Bedienung. Sobald das Betätigungselement vollständig geschlossen ist, erzeugt es ein spürbares Klicken, um zu bestätigen, dass Stecken abgeschlossen ist. FPC/FFC-Steckverbinder Serie FH12 mit ihrem One-Touch Drehbetätigungselement belegen weniger Platz auf der Leiterplatte als die Versionen mit Schiebeverriegelung und ermöglichen so eine Montage mit hoher Dichte. Diese FPC/FFC-Steckverbinder Serie FH12 sind erhältlich mit einer unteren Kontaktkonfiguration (FH12) oder ein oberen Kontaktkonfiguration (FH12A). Eigenschaften und Vorteile. One-Touch ZIF-Drehbetätigungselement Spürbares Klicken zur Bestätigung des Einrastens Platzsparende Bauweise der Leiterplatte Unterstützt hohe Montagedichte Kontaktanordnung für obere und untere Montage. Anwendungsbereich. Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen wie Mobiltelefone, GPS, Notebook-PCs Datenterminals, LCD-TVs, Digital- und Videokameras und andere kleine tragbare Geräte, die an ein LCD angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
45
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac
Serie:
FH12
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7726756, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Hirose, FH12A45S05SH(55), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.