Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltdiode Gemeinsame Kathode 2 Element/Chip THT TO-220 3-Pin Siliziumverbindung 2.2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Schaltdiode Gemeinsame Kathode 2 Element/Chip THT TO-220 3-Pin Siliziumverbindung 2.2V
Artikel-Nr.:
     108EL-7811065
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MURH840CTG
EAN/GTIN:
     5059042267228
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
on semiconductor diode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 10.28mm
Breite = 4.82mm
Höhe = 15.75mm
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 15.75mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
10.28mm
Breite:
4.82mm
Höhe:
15.75mm
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 15.75mm
Weitere Suchbegriffe: diode to-220, 7811065, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MURH840CTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 47,68*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 31,00*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.