Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip THT TO-220 2-Pin Siliziumverbindung 975mV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7811021
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR815G
EAN/GTIN:
     5059042796230
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = TO-220
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 10.29mm
Breite = 4.82mm
Höhe = 15.75mm
Abmessungen = 10.29 x 4.82 x 15.75mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
TO-220
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
10.29mm
Breite:
4.82mm
Höhe:
15.75mm
Abmessungen:
10.29 x 4.82 x 15.75mm
Weitere Suchbegriffe: 7811021, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MUR815G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 47,68*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 31,00*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.