Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TCP TCP0030A Tastkopf Strom ≥ 120MHz BNC, ASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TCP TCP0030A Tastkopf Strom ≥ 120MHz BNC, ASIC
Tektronix TCP TCP0030A Tastkopf Strom ≥ 120MHz BNC, ASIC
Tektronix TCP TCP0030A Tastkopf Strom ≥ 120MHz BNC, ASIC
Tektronix TCP TCP0030A Tastkopf Strom ≥ 120MHz BNC, ASIC
Tektronix TCP TCP0030A Tastkopf Strom ≥ 120MHz BNC, ASIC
Tektronix TCP TCP0030A Tastkopf Strom ≥ 120MHz BNC, ASIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7810807
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCP0030A
EAN/GTIN:
     5059040632561
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Prüfsonden Typ = Strom
Bandbreite = ≥ 120MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = TCP0030A
Anzahl der Tastköpfe = 1
Kalibriert = ASIC
Serie = TCP
Sicherheitskategorie = CAT II 150 V, CAT II 300V
Anstiegszeit = 2.92ns

Tektronix Serie TCP. Die Strommessspitzen der Serie TCP300 von Tektronix mit geteiltem Kern verfügen über Transformator- und Hall-Effekt-Technologie. Die TCP300-Modelle TCP303 ( ; 796-2683 796-2683 ), TCP305A ( ; 781-0810 781-0810 ) und TCP312A ( ; 781-0801 781-0801 ) werden mit dem separat erhältlichen Verstärker TCPA300 ( ; 764-4391 764-4391 ) verwendet, um sowohl bei Milliamp-Messungen als auch bei Starkstrom-Messungen eine hohe Leistungsfähigkeit zu bieten. Der TCP0030A ( ; 781-0807 781-0807 ) wird direkt durch Oszilloskope über die TekVPI-Schnittstelle versorgt. Einfache Bedienung und genaue AC/DC-Strommessungen Kann über die TekVPI™-Tastkopf-Schnittstelle mit den meisten Tektronix-Oszilloskopen verbunden werden Bietet automatische Einheitenskalierung und -Ablesung über die Oszilloskopanzeige Geteilter Kern ermöglicht einfachen Anschluss von Stromkreisen Typischerweise weniger als 1 % DC-Verstärkungsfehler Geringe Störung und DC-Abweichung Einfache Entmagnetisierung und Nullstellung Einrichtungs-Bedienelemente und Anzeigen für Sondenstatus/Diagnose an der Sondenhardware sowie über das Menü der Bedienerschnittstellenanzeige
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Strom
Bandbreite:
≥ 120MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
TCP0030A
Anzahl der Tastköpfe:
1
Kalibriert:
ASIC
Serie:
TCP
Sicherheitskategorie:
CAT II 150 V, CAT II 300V
Anstiegszeit:
2.92ns
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7810807, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TCP0030A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.114,04*
€ 5.401,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.114,04*
€ 5.401,69*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 5.336,36*
€ 5.465,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5.535,82*
€ 5.665,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 5.620,06*
€ 5.787,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.401,69*
€ 6.428,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.350,09*
€ 6.366,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.282,47*
€ 6.286,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.114,04*
€ 6.085,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.548,87*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.489,46*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.879,98*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.488,48*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.076,31*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.545,92*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.803,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.184,44*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.