Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schaltdiode Einfach 250mA 1 Element/Chip SMD 100V SOD-323F 2-Pin 1.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7805357
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS16J,115
EAN/GTIN:
     5059043927183
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
smd diode
Durchlassstrom max. = 250mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 100V
Gehäusegröße = SOD-323F
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 1.5pF
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1.8mm
Breite = 1.35mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 0.8mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
250mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
100V
Gehäusegröße:
SOD-323F
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
1.5pF
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1.8mm
Breite:
1.35mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7805357, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS16J,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0161*
€ 0,0564*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,1698*
1 Tag
497390
5
€ 14,99*
ab € 0,031*
€ 0,2043*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1698*
€ 0,2021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1455*
€ 0,1731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.