Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Scribolux LED Lupenleuchte, 100 x 75mm Linse 7dpt / 4.5V dc, Reichweite 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7802894
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     15651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
eschenbach optik lupenlampe
Dioptrie = 7dpt
Linsengröße = 100 x 75mm
Reichweite max. = 400mm
Lupen Typ = Ständer
Lampentyp = LED
Betriebsspannung = 4.5V dc
Linsenlänge = 100mm
Linsenbreite = 75mm
Modellnummer = Scribolux

Lupen mit LED-Beleuchtung und Fuß. Die beleuchteten asphärischen Standlupen der System Vario werden in Deutschland gefertigt und sind besonders geeignet für das Betrachten von Bildern oder Texten für lange Dauer, wobei sie dem Benutzer eine "freihändige" Benutzung seiner Lupe ermöglichen. Leichte Linsen PXM mit harter, kratzfester CERA-TEC-Beschichtung. Komfortabler Batteriegriff mit innovativer LED-Beleuchtung. LEDs haben eine unbegrenzte Lebensdauer und müssen nicht ausgetauscht werden. Extrem wirtschaftlich in der Verwendung. Leicht wechselbare, montierbare Filter bieten eine Auswahl von 3 verschiedenen Lichttemperaturen. Aufwärtswandler ermöglicht eine gleichmäßige, konsistent helle Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Dioptrie:
7dpt
Linsengröße:
100 x 75mm
Reichweite max.:
400mm
Lupen Typ:
Ständer
Lampentyp:
LED
Betriebsspannung:
4.5V dc
Linsenlänge:
100mm
Linsenbreite:
75mm
Modellnummer:
Scribolux
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, 7802894, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Eschenbach, 15651, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
Zubehör
RS Pro
458926
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.