Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Außengewinde-Innengewinde für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Außengewinde-Innengewinde für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-8919034
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8919034
EAN/GTIN:
     5056112239277
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Miniatur-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp = Flachstift
Stecker / Buchse = Stecker und Buchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Miniatur
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform

Miniatur- oder Standard-Schnellverdrahtungstecker und -buchsen. Miniatur- oder Standard-Schnellverdrahtungstecker und -buchsen für Thermoelemente des Typs K. Schnellverbindungsversionen erlauben einen schnellen Anschluss Miniatursteckverbinder mit flachen Steckerstiften; standardmäßige massive runde Stifte Einfache "Jab-in"-Verbindung für schnellen Anschluss Polarisierte Kontakte um einen falschen Anschluss zu verhindern Farbcodierung gemäß ANSI-Spezifikation Maximale durchgehende Temperatur von 220 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Miniatur-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Flachstift
Stecker / Buchse:
Stecker und Buchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Miniatur
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 8919034, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1312RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722503
ab € 39,35*
Zubehör
RS Pro
8471138
ab € 32,37*
Zubehör
RS Pro
8471141
ab € 25,27*
Zubehör
RS Pro
8471144
ab € 31,90*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,85*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,88*
Zubehör
RS Pro
8722635
ab € 20,79*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.