Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 100pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7785360
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H101JA16D
EAN/GTIN:
     5059043908533
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = GCM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata GCM Automotive Serie 0402. Keramikkondensatoren der Serie GCM 0402 von Murata sind hoch dielektrisch in einer kleinen Größe mit einem hohen Kapazitätswert. Die monolithischen SMD-Kondensatoren sind in COG-Temperaturkoeffizienten erhältlich, haben keine Polarität und bieten eine höhere Beständigkeit gegen Lötzinn-Auswaschung dank des Nickel-Schutzanschlusses. Die monolithischen SMD-Kondensatoren der Serie GCM sind Teil der für die Automobilindustrie ausgelegten Kondensatoren von Murata. Diese Keramikkondensatoren bieten ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschpegelverringerung aufgrund der niedrigen Impedanz bei hoher Frequenz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
GCM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 7785360, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM1555C1H101JA16D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20584
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00694*
€ 0,0379*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0246*
€ 0,1346*
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.