Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Holzmeißel, 3 Stück , 12,0 mm, 18 mm, 25 mm, Kohlenstoffstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stanley Holzmeißel, 3 Stück , 12,0 mm, 18 mm, 25 mm, Kohlenstoffstahl
Stanley Holzmeißel, 3 Stück , 12,0 mm, 18 mm, 25 mm, Kohlenstoffstahl
Stanley Holzmeißel, 3 Stück , 12,0 mm, 18 mm, 25 mm, Kohlenstoffstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-7769885
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-16-883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Klingenbreite = 12,0 mm, 18 mm, 25 mm
Klingenmaterial = Kohlenstoffstahl
Stückzahl = 3
Meißel Typ = Holz

Staney FatMax™ Dynagrip™ Strike Cap Chisels. Wir stellen vor: Der Holzchisel von Stanley FatMax. Dieses hochwertige Werkzeug wurde aus geschmiedetem Chrom-Carbon für erhöhte Festigkeit hergestellt und verfügt über einen Soft-Grip-CAB-Griff für Komfort und präzise Steuerung. Der Meißel wurde speziell für den professionellen und umfangreichen Einsatz für anspruchsvollste Kunden entwickelt. Der Meißel ist auch als Teil des 3-teiligen Stahl-Holzchisel-Satzes ; 776-9885 erhältlich 776-9885 erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. Ergonomischer, weicher Griff CAB-Griff für Komfort und Kontrolle Geformte Chrom-Carbon-Stahlklingen für Kantenretention Klingenschutz in voller Länge - für mehr Sicherheit Lackierte Klinge zum Korrosionsschutz Längeres Griffdesign für Stoßfestigkeit/Bruchfestigkeit bei Verwendung Hergestellt in Sheffield, England Vorgeschliffene Klinge – kann sofort verwendet werden Speziell für den intensiven Gebrauch gemacht Stahlschlagkappe - kann mit einem Stahlhammer verwendet werden, um die Schlagleistung zu erhöhen. Typische Anwendungen:. Meißel sind Werkzeuge zum Schneiden oder Biegen von harten Materialien wie Beton, Metall, Stein oder Holz. Meißel können je nach Verwendungsart aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedetem Stahl, gehärtetem Stahl, HCS, Vanadium-Stahl o. Ä. bestehen. Sie werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Holzbearbeitung Metallbearbeitung Steinbearbeitung Präzisionsschneiden Abriss. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Ist dieser Meißel gehärtet? ;/i> Ja, dieser qualitativ hochwertige Meißel wurde für eine erhöhte Sicherheit bei der Verwendung und einen langen Betrieb geschmiedet. ;i>Haben Sie Schleifsteine für Meißel auf Lager? ;/i> Ja, wir haben einen ; H"/web/c/abrasives-engineering-materials/manual-schleifend-Schärfen/Schärfsteine/"> Schärfsteine
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
12,0 mm, 18 mm, 25 mm
Klingenmaterial:
Kohlenstoffstahl
Stückzahl:
3
Meißel Typ:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, stanley stechbeitel, handmeißel satz, stechbeitel 12mm, 7769885, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Stanley, 216883, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 40,76*
€ 4,90*
ab € 30,95*
€ 42,04*
€ 4,00*
ab € 32,21*
€ 42,37*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,13*
€ 44,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,14*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-16-416
ab € 51,49*
Zubehör
Stanley
0-16-874
ab € 8,05*
Zubehör
Stanley
0-16-880
ab € 10,33*
Zubehör
Stanley
0-16-877
ab € 9,06*
Zubehör
Stanley
0-16-873
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.