Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7769838 Herst.-Nr.: 0-47-681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 30m Geliefert mit = mit blauem Kreidepulver
Stanley 0-47-681 FatMax Kreide-Line-Set 30 m Wir stellen vor: Die Stanley FatMax 0-47-681-Kreidelinie, ein innovatives und praktisches Werkzeug, das eine effektive Möglichkeit zur Markierung gerader Kreidelinien bietet. Die Stanley Kreidelinie hat die 2-fache Zugfestigkeit herkömmlicher Linien und hält doppelt so lang. Wasserdichtes, schlagfestes ABS-Gehäuse mit Gummigriffen ist Durable und leicht zu halten. Mit Kreidetrommel und 4 oz. / 113 g Flasche mit blauer Stanley Markierung-Kreide. 3-mal faster Gegenlauf durch das Übersetzungsverhältnis von 3:1. Hohe Kapazität - hält bis zu 3 oz. Kreide. Patentierter Verriegelungshaken aus Edelstahl zum Verbinden von Leitungen. Patentierte Kreide View ® -Schiebetür für schnelles Nachfüllen. Eigenschaften und Vorteile: • 3:1-Übersetzungsverhältnis für 3-mal schnelleres faster Aufspulen • Das Gehäuse mit hoher Kapazität hält bis zu 3 oz Kreide • Verriegelungshaken aus Edelstahl zum Verbinden von Leitungen • Die Kreidelinie hat die zweifache Zugfestigkeit und hält doppelt so lang • Wasserbeständiges, schlagfestes ABS-Gehäuse mit Gummigriffen für Langlebigkeit und einfaches Halten • Gehäuse mit chalkView zur ability, um die Menge der Kreide im Gehäuse zu sehen • Schiebetür für einfaches Füllen Typische Anwendung: Kreidelinien werden in der Regel verwendet, um gerade Linien auf flachen Oberflächen wie Wänden oder Böden zu markieren. Sie wird häufig verwendet von z. B.: • Zimmerleute • Bauherren • Abisolierer • Maler • DIYER Häufig gestellte Fragen: Wie funktioniert die Kreideleitung? Die Kreidelinie funktioniert sehr einfach, die Linie läuft durch den Kreidebehälter, wird herausgezogen und dann eingerastet, um eine Linie auf der zu markierenden Oberfläche zu hinterlassen. Was enthält der Satz? Der Satz wird geliefert mit: • 30 Meter Kreidelinie • Blaue 113-g-Kreidefüllung • Feine Spitze, schwarzer Marker Weitere Informationen: | | Länge: | 30m | Geliefert mit: | mit blauem Kreidepulver |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, stanley schlagschnurgerät 30m, schlagschnur 30m, stanley schlagschnur, 7769838, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Schlagschnüre & Nachfüllkreide, Stanley, 047681, Hand Tools, Measuring & Marking, Chalk Lines & Refills |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 14,38* | € 19,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,96* | € 19,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,63* | € 19,64* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,87* | € 19,99* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 18,42* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,614* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|