Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-ESS Überwachungsrelais 3→30 V, 6→60 V, 30→300 V, 60→600 V 1-phasig, 2-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7757968
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730831R1400 CM-ESS.2S
EAN/GTIN:
     5059041398695
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Überwachungsanwendungen = Spannung
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = 0 s, 0,1 → 30s
Serie = CM-ESS
Länge = 103.7mm

CM-ESS Spannungsüberwachungsrelais – Einphasiger Wechsel-/Gleichstrom. Je nach Konfiguration können die Spannungsüberwachungsrelais CM-ESS.1 und CM-ESS.2 für die Über- oder Unterspannungsüberwachung in einphasigen Wechselstrom- und/oder Gleichstromsystemen herangezogen werden. Die zu überwachende Spannung (gemessener Wert) wird an den Klemmen B-C angelegt. Die Geräte sind in einer offenen Schaltung verbunden. Wenn der gemessene Wert den eingestellten Grenzwert über- oder unterschreitet, werden das oder die Ausgaberelais erregt: beim CM-ESS.1 sofort, beim CM-ESS.2 nach der eingestellten Auslöseverzögerung (TV). Wenn der gemessene Wert den Grenzwert plus bzw. minus der eingestellten Hysterese über- bzw. unterschreitet, werden das oder die Ausgaberelais erregt. Überwachung von Gleich- und Wechselspannungen von 3 V bis 600 V RMS-Messverfahren 4 Messbereiche in einem Gerät: 3 V bis 30 V; 6 V bis 60 V; 30 V bis 300 V; 60 V bis 600 V Über- oder Unterspannungsüberwachung konfigurierbar Hysterese einstellbar von 3 % bis 30 % Auslöseverzögerung (TV) einstellbar auf 0 bzw. auf 0,1 s bis 30 s 3 Versorgungsspannungsversionen 2 Ein-/Aus-Kontakte 22,5 mm Breite 3 LEDs für die Statusanzeige
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Spannung
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
0 s, 0,1 → 30s
Serie:
CM-ESS
Länge:
103.7mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,62*
€ 105,77*
€ 5,90*
ab € 92,09*
€ 111,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,33*
€ 126,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,81*
€ 135,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,71*
€ 135,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.