Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 500 mm x 400 mm x 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 500 mm x 400 mm x 210mm
RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 500 mm x 400 mm x 210mm
RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 500 mm x 400 mm x 210mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7755322
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7755322
EAN/GTIN:
     5056112140672
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 500 mm
Breite Außen = 400 mm
Äußere Tiefe = 210mm
Gehäusematerial = Stahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Einfaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte = Ja
Farbe = RAL 7032
RAL-Code = RAL 7032
Befestigungssatz = Ja
Außenmontagetyp = Halterung
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

RS Pro-Stahlblech-Wandkästen gemäß IP66. Von RS Pro – eine Serie von unglaublich nützlichen wandmontierten Kästen aus Stahl. Gehäuse sind in fast allen Industrien vorhanden und können zum Lagern aller Arten von Teilen verwendet werden, z. B. medizintechnische Geräte und Elektronik. Diese Kästen entsprechen der Schutzart IP66 und sorgen für ein ausgezeichnetes Maß an Schutz, sowohl in Innenräumen als auch Außenbereichen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich für eine große Auswahl an Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Stahlstruktur, mit Epoxidpolyesterpulver beschichtet Schutzart IP66 Gehäuse und Tür aus Stahlblech Vollständig wandmontierbar Kieselgraue Oberfläche. Wie viel Schutz bieten diese Wandanschlusskästen?. Mit einem Schutz vor eindringenden Medien nach IP66 sind alle Modelle vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen kann. Schmutz oder kleine Partikel können nicht in das abgedichtete Gehäuse eindringen. Die ausgezeichnete Schutzart sorgt auch für gute Wasserfestigkeit und Widerstand gegen Hochdruckwasserstrahlen. Was ist im Lieferumfang dieser verschließbaren Kästen enthalten?. Alle Modelle umfassen eine Rückplatte aus verzinktem Stahl, eine Türbefestigungsplatte, eine Montageplatte für Kabelverschraubungen und eine Dichtung. Zudem ist Befestigungszubehör direkt im Lieferumfang des Kastens enthalten. Wenn eine geeignete Oberfläche gefunden wurde, lässt der Kasten sich einfach montieren und ist sofort einsatzbereit. Was ist ein Wandkasten?. Wandkästen sind eine Art von Gehäuse, die beispielsweise mit Halterungen oder über Tafelausschnitte an einer Wand montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Äußere Tiefe:
210mm
Gehäusematerial:
Stahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Einfaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte:
Ja
Farbe:
RAL 7032
RAL-Code:
RAL 7032
Befestigungssatz:
Ja
Außenmontagetyp:
Halterung
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip66, schaltschrank, schaltschrank höhe 500, 7755322, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, ST4521, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 31,73*
Zubehör
Cosmotec
GRF12
ab € 36,23*
Zubehör
HellermannTyton
VC1-1
ab € 11,17*
Zubehör
RS Pro
5415407
ab € 16,24*
Zubehör
Steinbach & Vollman
0.95.0662.0
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.