Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Öffner 600 V ac / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7753161
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1FS60D30GGE
EAN/GTIN:
     5059040014602
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Laststrom max. = 30 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 600 V ac
Lastspannung min. = 42 V ac
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V dc
Laststrom min. = 0,2 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner
Ausgangsschaltung = PNP, offener Kollektor
Gehäuseform = Modul
Lastspannungsbereich = 42 → 600V ac
Abmessungen = 35.6 x 169.5 x 110mm
Höhe = 110mm

Halbleiterschütze mit integrierter Sicherung, Serie RGC1F. Die Halbleiterschütze der Serie RGC1F umfassen drei Funktionen in einem Gehäuse, das Schalten hoher Leistungen, einen Kurzschlussschutz über eine Halbleitersicherung und eine Systemüberwachung. Die Schütze dieser Serie bieten auch eine Überwachungsfunktion, die Last-, Sicherungs- und Relaisfehler erkennt. Die Frontplatte dieser Halbleiterschütze kann für einen leichten Zugang zur Sicherung geöffnet werden, und der Sicherungshalter nimmt Sicherungen von einer Vielzahl von Herstellern auf. Alarmsignalausgang Nenn-Kurzschlussstrom: 100 kA Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP20
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
30 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
600 V ac
Lastspannung min.:
42 V ac
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 V dc
Laststrom min.:
0,2 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Öffner
Ausgangsschaltung:
PNP, offener Kollektor
Gehäuseform:
Modul
Lastspannungsbereich:
42 → 600V ac
Abmessungen:
35.6 x 169.5 x 110mm
Höhe:
110mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, halbleiterrelais carlo gavazzi, hl sicherung, 7753161, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, RGC1FS60D30GGE, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.