Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 600 V ac / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7753098
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60A30KKE
EAN/GTIN:
     5059040014701
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
Thyristersteller
Laststrom max. = 30 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 600 V ac
Lastspannung min. = 42 V ac
Steuerspannung min. = 20 V ac; 24 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 20 → 275 V ac, 24 → 190 V dc
Laststrom min. = 250 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Gehäuseform = Modul
Lastspannungsbereich = 42 → 600V ac
Abmessungen = 17.8 x 140.5 x 110mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 3 mA

Halbleiterschütze, Serie RGC. Die Halbleiterschütze der Serie RGC von Carlo Gavazzi sind eine Weiterentwicklung der Halbleiterschalter und bieten eine Möglichkeit, um den Frontplattenplatz mit dem kleinsten Schütz (17,5 mm) zu maximieren. Versorgungs- und Steuerungsanschlüsse ermöglichen ein sicheres Schleifen von Kabeln Integrierter Überspannungsschutz mit Varistor Nenn-Kurzschlussstrom: 100 kA Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP20
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
30 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
600 V ac
Lastspannung min.:
42 V ac
Steuerspannung min.:
20 V ac; 24 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
20 → 275 V ac, 24 → 190 V dc
Laststrom min.:
250 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Gehäuseform:
Modul
Lastspannungsbereich:
42 → 600V ac
Abmessungen:
17.8 x 140.5 x 110mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
3 mA
Weitere Suchbegriffe: Thyristorleistungssteller, halbleiterrelais carlo gavazzi, halbleiterrelais, 7753098, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, RGC1A60A30KKE, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 85,51*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,66*
€ 85,53*
€ 5,90*
ab € 76,46*
€ 102,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,00*
€ 136,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.