| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7750702 Herst.-Nr.: 180414-0102 EAN/GTIN: 5059039263332 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Citizen CLL0 Abmessungen = 34.85 x 26mm Länge = 34.85mm Breite = 26mm
Bei der folgenden Best.-Nr. handelt es sich um ein einteiliges Design mit einer doppelseitigen Federklemme: Für CLL040 ; 775-0709 775-0709. Molex Citizen CLL LED-Array/Halter. Die Molex LED-Array-Halter für Citizen CLL CoB sind ideal geeignet für Hersteller von OEM-Beleuchtungskörpern, da sie das Installationsverfahren der LED vereinfachen und die Montagezeit durch den Einsatz von lötfreien Druckkontakten den Bedarf an Hand- oder SMD-Lötung und teuren SMT-Geräten eliminieren. Mit diesen LED-Array Haltern können Cob-LED-Arrays schnell in Befestigungsteile installiert werden, wodurch der Austausch vor Ort durch lösbare Federklemmen ermöglicht und die Aufrüstung von vorhandenen Anwendungen erleichtert werden. Molex Citizen CLL CoB LED-Array-Halter sind ideal für Gebäudebeleuchtungen, Platzbeleuchtungen und Deckenleuchten geeignet. Druckkontakte zum Einschalten des Arrays sind vergoldet Federklemme für die Stromquelle, für Drahtgrößen 18 AWG und 20 AWG geeignet Lösbare Drahtfalle für Nachbearbeitung oder Ersetzen für Wartung vor Ort Löcher für Schraubmontage des LED-Arrays und Halters am Kühlkörper nehmen M3- oder 4-40-Schrauben an. Spannungsisolierung zwischen LED und Kühlkörper Stabiler Anschluss bei hoher Umgebungstemperatur Ideal für Leuchten und kleine Beleuchtungskörper, einschließlich MR16 oder Deckenleuchten Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Citizen CLL0 | Abmessungen: | 34.85 x 26mm | Länge: | 34.85mm | Breite: | 26mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7750702, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, Molex, 1804140102, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts |
| | |
| |