Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 60 V 10 A HFE:500, TO-247 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7743669
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP140G
EAN/GTIN:
     5059042068856
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-247
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 500
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 2mA
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
500
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
2mA
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, schalttransistor, 7743669, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, TIP140G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,83*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.