Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 10A TO-220AB 600V 160A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor 10A TO-220AB 600V 160A
Littelfuse SCR Thyristor 10A TO-220AB 600V 160A
Artikel-Nr.:
     108EL-7743451
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2N6404G
EAN/GTIN:
     5059041131452
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 10A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 160A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 60mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 2mA

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
10A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
160A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
60mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 15.75mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
2mA
Weitere Suchbegriffe: 7743451, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, 2N6404G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,95*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.